694,00 €/ Unitéhors TVA
839,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Version | Montage en ligne |
Taille | ND40 |
Type de valve | Indirect |
Type de réglage | Vis |
Modèle | avec vanne de décharge électrique |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 400 l/min |
Plage de réglage | 1 - 210 bar |
Tension | 24 VDC |
Type de fiche | EN 175301-803 (DIN 43650) |
Raccords | P: 1.1/4" BSP, T 1.1/2"BSP |
Commande manuelle | Standard |
Port gauge | 3/8" BSP |
Joints | NBR |