Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Limiteur de pression RQM5-P5/A/60N-A110K1

  • ERIKS:14749229
Image 1
Les RQM3-P, RQM5-P et RQM7-P sont des soupapes de sûreté à décharge et sélection de pression actionnées par un solénoïde, pour montage sur plaque, pour des débits jusqu'à 500 l/min.

Cinq versions permettant la décharge de la totalité du débit par une électrovanne ou la sélection d'un maximum de 3 valeurs de pression sont disponibles. La sélection des deuxième et troisième valeurs de pression est obtenue au moyen d'un limiteur de pression placé entre l'étage principal et l'électrovanne.

Des ports pour le pilotage à distance de la vanne et pour le manomètre sont présents. Les valves sont disponibles avec des solénoïdes à courant continu ou à courant alternatif. Les solénoïdes à courant continu peuvent également être alimentés en courant alternatif, en utilisant des connecteurs avec un pont redresseur intégré.

Ces vannes sont disponibles dans trois gammes de pression jusqu'à 350 bar. Elles sont fournies avec une vis de réglage. Sur demande, elles peuvent être équipées d'un bouton de réglage SICBLOC sur l'étage de pression principal. La commande manuelle protégée par un sabot est disponible en option.
Ajouter à la liste

612,00 €/ Unitéhors TVA

740,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Version
Montage sur embase
Taille
ISO 6264-08
Type de valve
Indirect
Type de réglage
Vis
Modèle
avec vanne de décharge électrique
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
400 l/min
Plage de réglage
1 - 210 bar
Tension
110 VAC
Type de fiche
EN 175301-803 (DIN 43650)
Joints
NBR