Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Limiteur de pression RQ7-W5/M/41

  • ERIKS:14749154
Image 1
Les RQ5-W et RQ7-W sont des soupapes de sûreté pilotées avec des orifices filetés BSP, pour un montage en ligne. L'étage principal est équipé d'un obturateur et d'un joint conique. Des ports pour le pilotage à distance de la soupape et pour le manomètre sont présents. Ces soupapes sont disponibles dans trois gammes de pression jusqu'à 350 bar. Elles sont fournies avec une vis de réglage à tête hexagonale. Sur demande, elles peuvent être équipées d'un bouton de réglage SICBLOC.
Ajouter à la liste

568,00 €/ Unitéhors TVA

687,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Version
Montage en ligne
Taille
DN40
Type de valve
Indirect
Type de réglage
Bouton
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
400 l/min
Plage de réglage
1 - 210 bar
Raccords
P: 1.1/4" BSP, T 1.1/2"BSP
Port gauge
3/8" BSP
Joints
NBR