Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Limiteur de pression RQ7-P5/M/41

  • ERIKS:14749209
Image 1
Les RQ3-P, RQ5-P et RQ7-P sont des soupapes de sûreté pilotées pour montage sur plaque. L'étage principal est équipé d'un obturateur et d'un joint conique. Des ports pour le pilotage à distance de la soupape et pour le manomètre sont présents. Ces soupapes sont disponibles dans trois gammes de pression jusqu'à 350 bar. Elles sont fournies avec une vis de réglage à tête hexagonale. Sur demande, elles peuvent être équipées d'un bouton de réglage SICBLOC.
Ajouter à la liste

526,00 €/ Unitéhors TVA

636,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Version
Montage sur embase
Taille
ISO 6264-10
Type de valve
Indirect
Type de réglage
Bouton
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
500 l/min
Plage de réglage
1 - 210 bar
Port gauge
3/8" BSP
Joints
NBR