478,00 €/ Unitéhors TVA
578,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Version | Montage en ligne |
Taille | DN25 |
Type de valve | Indirect |
Type de réglage | Vis |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 250 l/min |
Plage de réglage | 1 - 210 bar |
Raccords | P: 3/4" BSP, T 1"BSP |
Port gauge | 3/8" BSP |
Joints | FKM |