Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Limiteur de pression RM3-W3/30

  • ERIKS:14749126
Image 1
Les RM2-W et RM3-W sont des limiteurs de pression, à commande directe ou pilotée, avec des orifices filetés BSP. La fixation se fait au moyen d'une bague de serrage. Ces soupapes conviennent pour le pilotage à distance des vannes de contrôle et comme soupape pilote pour les réducteurs de pression à deux étages. Elles sont disponibles dans quatre gammes de pression jusqu'à 350 bar. La pression est réglable au moyen d'une vis de réglage à six pans creux ou d'un bouton.
Ajouter à la liste

216,00 €/ Unitéhors TVA

261,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Version
Montage en ligne
Type de valve
Indirect
Type de réglage
Vis
Modèle
Montage sur panneau
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
75 l/min
Plage de réglage
1 - 70 bar
Raccords
1/2" BSP
Joints
NBR