Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Limiteur de pression RM2-W6/31N

  • ERIKS:14749119
Image 1
Les RM2-W et RM3-W sont des limiteurs de pression, à commande directe ou pilotée, avec des orifices filetés BSP. La fixation se fait au moyen d'une bague de serrage. Ces soupapes conviennent pour le pilotage à distance des vannes de contrôle et comme soupape pilote pour les réducteurs de pression à deux étages. Elles sont disponibles dans quatre gammes de pression jusqu'à 350 bar. La pression est réglable au moyen d'une vis de réglage à six pans creux ou d'un bouton.
Ajouter à la liste

186,00 €/ Unitéhors TVA

225,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Version
Montage en ligne
Type de valve
Direct
Type de réglage
Vis
Modèle
Montage sur panneau
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
50 l/min
Plage de réglage
1 - 350 bar
Raccords
3/8" BSP
Joints
NBR