230,00 €/ Unitéhors TVA
278,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Version | Montage en ligne |
Type de valve | Direct |
Type de réglage | Bouton |
Modèle | Montage sur panneau |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 50 l/min |
Plage de réglage | 1 - 70 bar |
Raccords | 3/8" BSP |
Joints | FKM |