298,00 €/ Unitéhors TVA
360,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Type | PZM3 |
Version | Montage sur embase |
Taille | NG6/Cetop 3 |
Type de valve | Réduction de B ligne |
Type de réglage | Bouton |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 50 l/min |
Plage de réglage | 10 - 70 bar |
Pression max. sur T | 10 bar |
Port gauge | 1/4" BSP |
Joints | NBR |