Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Limiteur de pression PZM3-PA035/10N/S

  • ERIKS:14753074
Image 1
La PZM est une vanne de réduction de pression trois voies, pilotée, empilable. La vanne est normalement ouverte et le fluide hydraulique s'écoule librement à travers elle. Le spool est soumis à la pression dans le chemin P mais aussi à la force du ressort de contre-pression. Lorsque la pression dans P1 dépasse la force du ressort, l'élément de régulation se ferme jusqu'à ce que la pression soit réduite à la valeur réglée. La vanne offre une bonne sensibilité de réglage avec un débit de drainage réduit. Le drainage est connecté au chemin T à l'intérieur de la vanne. La vanne est fournie avec une vis d'ajustement à tête hexagonale.
Ajouter à la liste

270,00 €/ Unitéhors TVA

326,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
PZM3
Version
Montage sur embase
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
Réduction de A ligne
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
50 l/min
Plage de réglage
3 - 35 bar
Pression max. sur T
10 bar
Port gauge
1/4" BSP
Joints
NBR