Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Limiteur de pression PRM7-PT250/20N

  • ERIKS:14749584
Image 1
La soupape PRM7 est une soupape de décharge pilotée, empilable. Elle est disponible avec une limitation de pression sur P et une décharge sur T, dans cinq plages de régulation de pression. Cette soupape est utilisée comme dispositif de limitation de la pression du circuit hydraulique. Elle est fournie avec une vis de réglage à six pans creux et un écrou de blocage. La version avec bouton est également disponible.
Ajouter à la liste

988,00 €/ Unitéhors TVA

1 195,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Version
Sandwich
Taille
NG16/Cetop 7
Type de valve
Indirect
Type de réglage
Vis
Modèle
De P à T
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
300 l/min
Plage de réglage
10 - 250 bar
Matériau
Acier
Hauteur
80
Port gauge
1/4" BSP
Joints
NBR