316,00 €/ Unitéhors TVA
382,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Version | Sandwich |
Taille | NG10/Cetop 5 |
Type de valve | Indirect |
Type de réglage | Bouton |
Modèle | De B à T |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 120 l/min |
Plage de réglage | 14 - 210 bar |
Matériau | Acier |
Hauteur | 50 |
Joints | NBR |