Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Limiteur de pression PRM5-BT070/10N

  • ERIKS:14749560
Image 1
La valve PRM5 est une valve limiteur de pression pilotée empilable. Elle est disponible avec limitation de pression sur les orifices P, A, B, sur A et B, avec limitation sur A et B et décharge croisée, dans quatre plages de réglage de pression. Cette valve est utilisée comme limiteur de pression dans les circuits hydrauliques et est fournie avec une vis de réglage et un écrou de blocage. Une version avec bouton est également disponible.
Ajouter à la liste

300,00 €/ Unitéhors TVA

363,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Version
Sandwich
Taille
NG10/Cetop 5
Type de valve
Indirect
Type de réglage
Vis
Modèle
De B à T
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
120 l/min
Plage de réglage
14 - 70 bar
Matériau
Acier
Hauteur
50
Joints
NBR