276,00 €/ Unitéhors TVA
333,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Version | Sandwich |
Taille | NG6/Cetop 3 |
Type de valve | Direct |
Type de réglage | Vis |
Modèle | De A à B et B à A |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 50/75 l/min |
Plage de réglage | 1 - 140 bar |
Hauteur | 40 |
Joints | NBR |