Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Limiteur de pression PRM3-BA070/10N/S

  • ERIKS:14753067
Image 1
La valve PRM3 est une valve limiteur de pression à commande directe empilable. Elle est disponible avec limitation de pression sur les orifices P, A, B, sur A et B, avec limitation sur A et B et décharge croisée, ou avec limitation sur B et décharge vers A, dans quatre plages de réglage de pression. Cette valve est utilisée comme limiteur de pression dans les circuits hydrauliques ou pour limiter les pics de pression générés lors des mouvements des actionneurs hydrauliques. Elle est fournie avec une vis de réglage, un écrou de blocage et une limitation de course maximale de réglage.
Ajouter à la liste

214,00 €/ Unitéhors TVA

258,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Version
Sandwich
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
Direct
Type de réglage
Vis
Modèle
De B à A
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
50/75 l/min
Plage de réglage
1 - 70 bar
Hauteur
40
Joints
NBR