Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Limiteur de pression MRQ6-SAT/51/V

  • ERIKS:14750389
Image 1
La valve MRQ est une valve limiteur de pression pilotée empilable. Elle est disponible avec limitation de pression sur les orifices P, A, B, sur A et B, avec limitation sur A et B et décharge croisée, ou avec limitation sur B et décharge vers A, dans quatre plages de réglage de pression. Cette valve est utilisée comme limiteur de pression dans les circuits hydrauliques et est fournie avec une vis de réglage, un écrou de blocage, une limitation de course maximale ou un bouton de réglage.
Ajouter à la liste

242,00 €/ Unitéhors TVA

292,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Version
Sandwich
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
Indirect
Type de réglage
Vis
Modèle
De A à T
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
75 l/min
Plage de réglage
1 - 350 bar
Matériau
Acier
Hauteur
40
Joints
NBR