Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Limiteur de pression CD1-W6/M1/10/V

  • ERIKS:14749115
Image 1
Les CD1-W sont des soupapes de sûreté à commande directe avec des orifices filetés ¼" NPT, pour montage sur bride. Ces soupapes conviennent pour le pilotage à distance des vannes de contrôle et comme soupape pilote pour les réducteurs de pression à deux étages. Elles sont disponibles dans quatre gammes de pression jusqu'à 350 bar. La pression est réglable au moyen d'une vis de réglage à six pans creux ou d'un bouton.
Ajouter à la liste

230,00 €/ Unitéhors TVA

278,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Version
Montage en ligne
Type de valve
Direct
Type de réglage
Bouton
Modèle
Montage sur panneau
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
3 l/min
Plage de réglage
1 - 350 bar
Raccords
1/4" NPT
Joints
Viton®