186,00 €/ Unitéhors TVA
225,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Version | Montage en ligne |
Type de valve | Direct |
Type de réglage | Vis |
Modèle | Montage sur panneau |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 3 l/min |
Plage de réglage | 1 - 140 bar |
Raccords | 1/4" NPT |
Joints | NBR |