Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Lent vanne rapide / de sélection de vitesse RLM3T-C01/20N-D110K1

  • ERIKS:14750345
Image 1
La vanne RLM3 est un groupe compact en version empilable pour le contrôle de débit rapide-lent. Elle est actionnée par une électrovanne type KT08 (catalogue 43105); la régulation du débit est réalisée avec une vanne de contrôle de débit compensée RPC1 (voir catalogue 32200) avec six plages de réglage.
Ajouter à la liste

706,00 €/ Unitéhors TVA

854,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
RLM3
Version
Sandwich
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
2/2 (NC) + Régulateur de débit en T
Type de réglage
Poignée tournante
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
250 bar
Flux d'huile maximale
65 l/min
Plage de réglage
0-1 l/min
Tension
110 VDC
Type de fiche
EN 175301-803 (DIN 43650)
Joints
NBR