928,00 €/ Unitéhors TVA
1 122,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Type | CP1RA-W |
Version | Montage en ligne |
Type de valve | Avec clapet anti-retour |
Type de réglage | Poignée tournante |
Modèle | Conventionnel |
Pression de service maximum | 70 bar |
Type de commande | Poussoir à galet |
Flux d'huile maximale | 40 l/min |
Plage de réglage | 0-4 l/min |
Raccords | 3/8" BSP |
Options | Normalement ouvert (NO) |
Joints | NBR |