Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Lent vanne rapide / de sélection de vitesse CP1RA-W1/21

  • ERIKS:14750307
Image 1
CP1RA-W et CP1RC-W sont des vannes de contrôle de débit à action mécanique par galet à came, conçues pour la sélection rapide/lente de la vitesse de l’axe hydraulique. Les vannes peuvent être normalement ouvertes ou normalement fermées; le réglage du débit s’effectue avec un bouton à trois tours pouvant être verrouillé. Elles ont des orifices filetés 3/8” BSP pour montage en ligne.
Ajouter à la liste

928,00 €/ Unitéhors TVA

1 122,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
CP1RA-W
Version
Montage en ligne
Type de valve
Avec clapet anti-retour
Type de réglage
Poignée tournante
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
70 bar
Type de commande
Poussoir à galet
Flux d'huile maximale
40 l/min
Plage de réglage
0-4 l/min
Raccords
3/8" BSP
Options
Normalement ouvert (NO)
Joints
NBR