1 066,00 €/ Unitéhors TVA
1 289,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Type | PZME5 |
Version | Sandwich |
Taille | NG10/Cetop 5 |
Type de valve | Réduction de P ligne |
Modèle | Proportionnel |
Pression de service maximum | 320 bar |
Type de commande | Electrique |
Flux d'huile maximale | 100 l/min |
Plage de réglage | 7 - 80 bar |
Tension | 24 VDC |
Pression max. sur T | 2 bar |
Type de fiche | EN 175301-803 (DIN 43650) |
Port gauge | 1/4" BSP |
Joints | NBR |