Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Détendeur proportionnel PZME3-150/10V-D24K1

  • ERIKS:14752944
Image 1
Les PZME3 sont des vannes proportionnelles de réduction de pression à trois voies, à commande pilote. Montage empilable. Elles sont utilisées pour réduire la pression dans les branches du circuit secondaire, assurant ainsi la stabilité de la pression contrôlée en cas de variations du débit à travers la vanne. Elles sont disponibles dans trois plages différentes de réduction de pression jusqu’à 230 bars. Les vannes peuvent être contrôlées directement par une alimentation électrique à courant contrôlé, ou par une carte électronique, à commander séparément.
Ajouter à la liste

990,00 €/ Unitéhors TVA

1 197,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
PZME3
Version
Sandwich
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
Réduction de P ligne
Modèle
Proportionnel
Pression de service maximum
320 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
40 l/min
Plage de réglage
5.5 - 150 bar
Tension
12 VDC
Pression max. sur T
2 bar
Type de fiche
EN 175301-803 (DIN 43650)
Port gauge
1/4" BSP
Joints
NBR