2 646,00 €/ Unitéhors TVA
3 201,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Type | DZCE*G |
Version | Montage sur embase |
Taille | NG16/Cetop 7 |
Type de valve | Réduction de A ligne |
Modèle | Proportionnel |
Pression de service maximum | 350 bar |
Type de commande | Electrique |
Flux d'huile maximale | 300 l/min |
Plage de réglage | 1.2 - 210 bar |
Tension | 24 VDC |
Type de fiche | 6 pôles + PE |
Electronique intégrée | Oui |
Type de vanne | Commande électrique 4-20 |
Joints | NBR |