Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Détendeur proportionnel avec électronique intégrée DZCE5G-210/40N-IE/E1K11B

  • ERIKS:14752908
Image 1
Les DZCE5G, DZCE5RG, DZCE7G et DZCE8G sont des vannes proportionnelles de réduction de pression à trois ports avec électronique intégrée, à commande pilote, pour montage sur sous-plaque. Ces vannes agissent comme des vannes de réduction de pression qui, en plus de réduire la pression de la ligne P vers la ligne de travail A, permettent également le retour du flux de la ligne A vers la ligne de décharge T lorsqu’une pression supérieure à la valeur réglée est générée dans le circuit aval. L’électronique embarquée dispose d’une interface analogique avec signal de référence courant ou tension, et une connexion 6 broches + PE. Les vannes sont faciles à installer. La carte numérique gère directement le réglage.
Ajouter à la liste

2 492,00 €/ Unitéhors TVA

3 015,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
DZCE*G
Version
Montage sur embase
Taille
Cetop P05
Type de valve
Réduction de A ligne
Modèle
Proportionnel
Pression de service maximum
350 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
150 l/min
Plage de réglage
1.2 - 210 bar
Tension
24 VDC
Type de fiche
6 pôles + PE
Electronique intégrée
Oui
Type de vanne
Commande électrique 4-20
Joints
NBR