Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Détendeur proportionnel 3-voies PZE3-210/11N-D24K1

  • ERIKS:14752735
Image 1
Le PZE3 est une vanne proportionnelle de réduction de pression 3 voies, pilotée, pour montage sur embase. Sa fonction est de réguler la pression de sortie dans la ligne de travail (A) à une valeur proportionnelle au signal de commande, en réduisant la pression dans la ligne P et en déchargeant l’excès vers le réservoir. La vanne peut être commandée directement par une alimentation à courant contrôlé ou par une carte électronique à commander séparément.
Ajouter à la liste

1 060,00 €/ Unitéhors TVA

1 282,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
PZE3
Version
Montage sur embase
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
Réduction de A ligne
Modèle
Proportionnel
Pression de service maximum
350 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
40 l/min
Plage de réglage
0 - 210 bar
Tension
24 VDC
Pression max. sur T
2 bar
Type de fiche
EN 175301-803 (DIN 43650)
Joints
NBR