Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Détendeur proportionnel 3-voies avec retour et électronique intégrée PZE3J-070/31N-E1K11B

  • ERIKS:14752769
Image 1
Les PZE3J, PZE3JL et PZE3JH sont des vannes proportionnelles de réduction de pression à 3 voies, pilotées, avec retour de pression et électronique intégrée, pour montage sur embase.

Elles régulent la pression de sortie dans la ligne de travail (A) à une valeur proportionnelle au signal de commande, en réduisant la pression dans la ligne P et en déchargeant l’excès vers le réservoir.

Options d’électronique intégrée avec retour de pression:
  • Version J:
    Électronique standard avec interface analogique, signal de référence en courant ou tension, connexion 6 broches + PE. Idéale pour les applications traditionnelles à commande directe.
  • Version JL:
    Électronique compacte et économique avec interface Io-Link, Can-Open ou analogique, connexion M12 à 5 broches. Parfaite pour les applications nécessitant une connectivité avancée.
  • Version JH:
    Compatible avec les bus de terrain EtherCAT, Ethernet/IP et Profinet, via une connexion M12 à 11 broches. Optimale pour les applications industrielles avancées avec des besoins de communication complexes.
Ajouter à la liste

2 244,00 €/ Unitéhors TVA

2 715,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
PZE3J
Version
Montage sur embase
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
Réduction de A ligne
Modèle
Proportionnel
Pression de service maximum
350 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
40 l/min
Plage de réglage
0 - 70 bar
Tension
24 VDC
Pression max. sur T
2 bar
Type de fiche
6 pôles + PE
Electronique intégrée
Oui
Type de vanne
Commande électrique 4-20
Joints
NBR