Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Détendeur proportionnel 3-voies avec électronique intégrée PZE3G-310/31N-E1K11A

  • ERIKS:14752762
Image 1
Les PZE3G, PZE3GL, PZE3GH sont des vannes proportionnelles de réduction de pression à 3 voies, pilotées, avec électronique intégrée, conçues pour un montage sur sous-plaque.

Elles régulent la pression de sortie dans la ligne de travail (A) à une valeur proportionnelle au signal de commande, réduisent la pression dans la ligne P et évacuent la surpression de la ligne de travail vers le réservoir.

Options d'électronique intégrée pour boucle ouverte:
  • Version G:
    Électronique standard avec interface analogique, signal de référence en courant ou en tension, et connexion 6 broches + PE. Idéale pour les applications traditionnelles avec commande directe.
  • Version GL:
    Électronique compacte et économique avec interface Io-Link, Can-Open ou analogique et connexion M12 à 5 broches. Parfaite pour les applications nécessitant une connectivité avancée.
  • Version GH:
    Prend en charge la communication via bus de terrain avec les interfaces EtherCAT, Ethernet/IP et Profinet, via une connexion M12 à 11 broches. Optimale pour les applications industrielles avancées avec des besoins de communication complexes.
Ajouter à la liste

1 920,00 €/ Unitéhors TVA

2 323,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
PZE3G
Version
Montage sur embase
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
Réduction de A ligne
Modèle
Proportionnel
Pression de service maximum
350 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
40 l/min
Plage de réglage
0 - 310 bar
Tension
24 VDC
Pression max. sur T
2 bar
Type de fiche
6 pôles + PE
Electronique intégrée
Oui
Type de vanne
Commande électrique 4-20
Joints
NBR