1 920,00 €/ Unitéhors TVA
2 323,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Type | PZE3G |
Version | Montage sur embase |
Taille | NG6/Cetop 3 |
Type de valve | Réduction de A ligne |
Modèle | Proportionnel |
Pression de service maximum | 350 bar |
Type de commande | Electrique |
Flux d'huile maximale | 40 l/min |
Plage de réglage | 0 - 210 bar |
Tension | 24 VDC |
Pression max. sur T | 2 bar |
Type de fiche | 6 pôles + PE |
Electronique intégrée | Oui |
Type de vanne | Commande électrique +/- 10V |
Joints | NBR |