Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Compensateur de pression PCM8-P8/EE/20N

  • ERIKS:14750473
Image 1
Le PCM8 est un compensateur de pression à deux ou trois voies avec réglage fixe, réalisé en version empilable. Il maintient constante la chute de pression (caractéristique ∆p de 4 ou 8 bars) entre la ligne de pression et alternativement les lignes A et B. Il est utilisé avec des valves directionnelles proportionnelles afin de créer des fonctions de contrôle de débit indépendantes des variations de pression.
Ajouter à la liste

1 774,00 €/ Unitéhors TVA

2 146,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
PCM8
Version
Sandwich
Taille
NG25/Cetop 8
Pression de service maximum
320 bar
Flux d'huile maximale
300 l/min
Plage de réglage
8 bar
Joints
NBR