Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Compensateur de pression PCM7-P4/IE/10N

  • ERIKS:14750478
Image 1
Compensateur de pression deux ou trois voies avec réglage fixe, réalisé en version empilable ISO 4401-07. Il maintient constante la chute de pression (caractéristique ∆p de 4 ou 8 bars) entre P et alternativement les orifices A et B. Il est placé sous les valves directionnelles proportionnelles pour créer des fonctions de contrôle de débit indépendantes des variations de pression. La sélection de la pression pilote des voies A et B se fait automatiquement par une vanne de retenue navette intégrée dans le compensateur.
Ajouter à la liste

940,00 €/ Unitéhors TVA

1 137,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
PCM7
Version
Sandwich
Taille
NG16/Cetop 7
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
280 l/min
Plage de réglage
4 bar
Joints
NBR