Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Compensateur de pression PCM3-PV/10N

  • ERIKS:14750395
Image 1
Compensateur de pression à deux ou trois voies, en version empilable. Il maintient constante la perte de charge (caractéristique ∆p de 4 ou 8 bar) entre la ligne de pression et alternativement les lignes A et B. Il est disponible en version à réglage fixe ou variable. Il est disponible en version à réglage fixe ou variable. Il est utilisé avec des distributeurs proportionnels afin de créer des fonctions de contrôle de débit indépendantes des variations de pression.
Ajouter à la liste

356,00 €/ Unitéhors TVA

430,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
PCM3
Version
Sandwich
Taille
NG6/Cetop 3
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
40 l/min
Plage de réglage
7 - 33 bar
Pression max. sur T
40 bar
Joints
NBR