380,00 €/ Unitéhors TVA
459,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Type | PCM3 |
Version | Sandwich |
Taille | NG6/Cetop 3 |
Type de réglage | Bouton |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 40 l/min |
Plage de réglage | 7 - 33 bar |
Pression max. sur T | 40 bar |
Joints | NBR |