Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Compensateur de pression 2 voies à reglage fixe NG6 PCM3-P8/10N

  • ERIKS:13661381
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Compensateur de pression à deux ou trois voies, en version empilable. Il maintient constante la perte de charge (caractéristique ∆p de 4 ou 8 bar) entre la ligne de pression et alternativement les lignes A et B. Il est disponible en version à réglage fixe ou variable. Il est disponible en version à réglage fixe ou variable. Il est utilisé avec des distributeurs proportionnels afin de créer des fonctions de contrôle de débit indépendantes des variations de pression.
Ajouter à la liste

330,00 €/ Unitéhors TVA

399,30 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
PCM3
Version
Sandwich
Taille
ISO 4401-03
Type de valve
Compensateur de pression fixe (8 bar)
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
40 l/min
Joints
NBR