Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Clapet anti-retour VR*-P VR7-P1/11/V

  • ERIKS:14750273
Image 1
Les VR3-P, VR5-P et VR7-P sont des clapets anti-retour pour montage sur plaque. Disponibles avec une pression d’ouverture de 0,5 bar, 5 bar ou 10 bar, pour des débits jusqu’à 300 l/min.
Ajouter à la liste

616,00 €/ Unitéhors TVA

745,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
VR7-P
Version
Montage sur embase
Pression d'ouverture
0,5 bar
Pression de service maximum
250 bar
Flux d'huile maximale
400 l/min
Hauteur
49,8
Type de vanne
Parts in body
Joints
FKM