Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Clapet anti-retour VR*-P VR5-P3/10

  • ERIKS:14750268
Image 1
Les VR3-P, VR5-P et VR7-P sont des clapets anti-retour pour montage sur plaque. Disponibles avec une pression d’ouverture de 0,5 bar, 5 bar ou 10 bar, pour des débits jusqu’à 300 l/min.
Ajouter à la liste

350,00 €/ Unitéhors TVA

423,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
VR5-P
Version
Montage sur embase
Pression d'ouverture
5 bar
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
200 l/min
Joints
NBR