Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Clapet anti-retour piloté VP5-P2/P-MU/12

  • ERIKS:14750284
Image 1
Les vannes VP3-P*-MU et VP5-P*-MU sont des clapets anti-retour pilotés à action hydraulique, dans lesquels la pression pilote permet un écoulement libre dans les deux sens. Pour montage sur plaque. Disponibles avec une pression d’ouverture de 3,5 bar ou 5 bar (de A vers B).
Ajouter à la liste

780,00 €/ Unitéhors TVA

943,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
VP5-P*-MU
Version
Montage sur embase
Taille
ISO 5781-08
Rapport de pression de pilotage
1:2,7
Pression d'ouverture
3,5 bar
Pression de service maximum
320 bar
Flux d'huile maximale
100 l/min
Joints
NBR