684,00 €/ Unitéhors TVA
827,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Type | VP5-P*-MU |
Version | Montage sur embase |
Taille | ISO 5781-08 |
Rapport de pression de pilotage | 1:2,7 |
Pression d'ouverture | 3,5 bar |
Pression de service maximum | 320 bar |
Flux d'huile maximale | 100 l/min |
Joints | NBR |