Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Clapet anti-retour piloté VP3-P1/P-MU/12

  • ERIKS:14750276
Image 1
Les vannes VP3-P*-MU et VP5-P*-MU sont des clapets anti-retour pilotés à action hydraulique, dans lesquels la pression pilote permet un écoulement libre dans les deux sens. Pour montage sur plaque. Disponibles avec une pression d’ouverture de 3,5 bar ou 5 bar (de A vers B).
Ajouter à la liste

726,00 €/ Unitéhors TVA

878,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
VP3-P*-MU
Version
Montage sur embase
Taille
ISO 5781-06
Rapport de pression de pilotage
1:3,4
Pression de service maximum
320 bar
Flux d'huile maximale
50 l/min
Joints
NBR