Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Clapet anti-retour piloté NG6 CHM3-D/10N

  • ERIKS:14233485
Image 1
Ce CHM3 est un clapet anti-retour (fermeture par ressort et joints coniques sur le bord) avec alimentation hydraulique pilote. La surface de montage est conforme aux normes ISO 4401, pour un montage empilable.

Il permet:
- d'arrêter l'écoulement dans une direction
- l'écoulement libre dans le même sens, lorsqu'il est ouvert par une pression de pilotage
- d'arrêter le flux dans la direction opposée

Parfaitement adaptée aux applications industrielles, cette vanne CHM3 est le choix idéal pour assurer le contrôle du débit, en empêchant le reflux du fluide et en protégeant le système contre les retours d'eau indésirables.
Ajouter à la liste

178,00 €/ Unitéhors TVA

215,38 €TVA incluse

68 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
CHM3
Version
Sandwich
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
Double
Rapport de pression de pilotage
1:3,4
Pression d'ouverture
3 bar
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
50/75 l/min
Matériau
Acier
Hauteur
40
Type de vanne
Parts in body
Joints
NBR