Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Clapet anti-retour piloté CHM7-SB/11N

  • ERIKS:14750301
Image 1
La vanne CHM7 est un clapet anti-retour piloté avec fermeture à ressort et cône avec joints en bordure, dans lequel la pression pilote permet un écoulement libre dans les deux sens. Conception empilable.
Ajouter à la liste

1 116,00 €/ Unitéhors TVA

1 350,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
CHM7
Version
Sandwich
Taille
NG16/Cetop 7
Type de valve
Simple
Rapport de pression de pilotage
13:1
Pression d'ouverture
2 bar
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
300 l/min
Matériau
Acier
Hauteur
79,7
Type de vanne
Parts in body
Joints
NBR