1 284,00 €/ Unitéhors TVA
1 553,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Type | CHM7 |
Version | Sandwich |
Taille | NG16/Cetop 7 |
Type de valve | Double |
Rapport de pression de pilotage | 13:1 |
Pression d'ouverture | 2 bar |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 300 l/min |
Matériau | Acier |
Hauteur | 79,7 |
Type de vanne | Parts in body |
Joints | FKM |