Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Clapet anti-retour piloté CHM5-SB/11N

  • ERIKS:14750291
Image 1
La vanne CHM5 est un clapet anti-retour piloté avec fermeture à ressort et cône avec joints en bordure, dans lequel la pression pilote permet un écoulement libre dans les deux sens. Conception empilable.
Ajouter à la liste

292,00 €/ Unitéhors TVA

353,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
CHM5
Version
Sandwich
Taille
NG10/Cetop 5
Type de valve
Simple
Rapport de pression de pilotage
1:2,3
Pression d'ouverture
2 bar
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
120 l/min
Matériau
Acier
Hauteur
50
Type de vanne
Parts in body
Joints
NBR