Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Clapet anti-retour piloté CHM2-D/10N

  • ERIKS:14750481
Image 1
La vanne CHM2 est un clapet anti-retour piloté avec fermeture à ressort, dans lequel la pression pilote permet un écoulement libre dans les deux sens, avec cône et joints en bordure. Conception empilable. Disponible avec clapet anti-retour sur le passage A, B ou sur les deux.
Ajouter à la liste

222,00 €/ Unitéhors TVA

268,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
CHM2
Version
Sandwich
Taille
NG4/Cetop 2
Type de valve
Double
Rapport de pression de pilotage
3,5:1
Pression d'ouverture
2 bar
Pression de service maximum
320 bar
Flux d'huile maximale
30 l/min
Matériau
Acier
Hauteur
35
Type de vanne
Parts in body
Joints
NBR