248,00 €/ Unitéhors TVA
300,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Type | CVM5 |
Version | Sandwich |
Taille | NG10/Cetop 5 |
Type de valve | Clapet antiretour en T |
Pression d'ouverture | 0,5 bar |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 100 l/min |
Matériau | Acier |
Hauteur | 49,8 |
Type de vanne | Parts in body |
Joints | NBR |