Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Clapet anti-retour CVM5-SP8/10N

  • ERIKS:14750295
Image 1
Le CVM5 est un clapet anti-retour en version empilable. Clapet anti-retour disponible sur la ligne de pression, la ligne de décharge, la ligne de travail A ou la ligne de travail B.
Ajouter à la liste

248,00 €/ Unitéhors TVA

300,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
CVM5
Version
Sandwich
Taille
NG10/Cetop 5
Type de valve
Clapet anti-retour en P
Pression d'ouverture
8 bar
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
100 l/min
Matériau
Acier
Hauteur
49,8
Type de vanne
Parts in body
Joints
NBR