176,00 €/ Unitéhors TVA
212,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Type | MVR-RS/P |
Version | Sandwich |
Taille | NG6/Cetop 3 |
Type de valve | Clapet anti-retour et étranglement en P |
Pression d'ouverture | 1 bar |
Type de réglage | Vis interne |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 50/75 l/min |
Matériau | Acier |
Hauteur | 40 |
Type de vanne | Parts in body |
Joints | FKM |