Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Clapet anti-retour avec limiteur de débit MVR-RS/P/50

  • ERIKS:14750424
Image 1
Le MVR-RS/P est une vanne empilable avec clapet anti-retour et orifice de régulation du débit sur la ligne P.
Ajouter à la liste

152,00 €/ Unitéhors TVA

183,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
MVR-RS/P
Version
Sandwich
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
Clapet anti-retour et étranglement en P
Pression d'ouverture
1 bar
Type de réglage
Vis interne
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
50/75 l/min
Matériau
Acier
Hauteur
40
Type de vanne
Parts in body
Joints
NBR