Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Clapet anti-retour à étranglement QTM5-RSB/10N/S

  • ERIKS:14749715
Image 1
La vanne QTM5 est une vanne de contrôle de débit unidirectionnelle avec clapet anti-retour intégré pour un débit libre en sens inverse, en version empilable. Disponible avec réglage sur la voie A, B ou les deux, pour contrôle de type meter-in et meter-out. Livrée avec vis de réglage à empreinte hexagonale et écrou de blocage.
Ajouter à la liste

276,00 €/ Unitéhors TVA

333,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
QTM5
Version
Sandwich
Taille
NG10/Cetop 5
Type de valve
Meter-in en B
Pression d'ouverture
0.5 bar
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
120 l/min
Matériau
Acier
Hauteur
70
Type de vanne
Parts in body
Joints
NBR