Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Clapet anti-retour à étranglement QTM3-GD/10V/S

  • ERIKS:14753110
Image 1
QTM3 est une vanne de contrôle de débit unidirectionnelle avec clapet anti-retour pour un débit libre en sens inverse, réalisée en version empilable. Il existe des versions pour contrôle meter-in et meter-out. Les versions réversibles (QTM3-G*) sont équipées d’une plaque de montage avec joint torique et peuvent être utilisées pour meter-in ou meter-out selon le positionnement de la vanne sur la plaque OR. Livrée avec vis de réglage à empreinte hexagonale.
Ajouter à la liste

242,00 €/ Unitéhors TVA

292,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
QTM3
Version
Sandwich
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
Meter-in ou meter-out en A et B
Pression d'ouverture
0.5 bar
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
50/75 l/min
Matériau
Acier
Hauteur
40
Type de vanne
Parts in body
Joints
FKM